ニードルフェルトでつくるどうぶつたち

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はその他など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
その他
モチーフ:ジンベエザメ
注文コード
02599498
品番
H441-593
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

大好評!ちょっと変わったどうぶつたちのシリーズ第3弾。水族館や動物園にいる人気者をアクレーヌでつくりましょう。いろいろな角度からのわかりやすい完成写真付きです。早くきれいにまとまる清潔素材「アクレーヌ」使用。

寸法(cm)
完成サイズ:11
仕様
用意するもの:フェルティング用ニードル極細(H441-023) 、フェルティング用マット(H441-015)、 又はアクレーヌスターターセット(H441-047)、はさみ、目打ち、手芸用ボンド
その他
モチーフ:ジンベエザメ
キット内容
アクレーヌ・目・レシピ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする