トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
【名入れ可】MPヘルメット No.110
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02603637
品番
No.110F-OT
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
白
質量(g)
約397
種類
MP型
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
頭囲(cm)
53~64
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0