【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンディープラス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
メタリックブラウン
内容量1個注文コード02603646品番No391F-MBRTG
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

メタリック塗装。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。
ひさしにはキズのつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。

材質
(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネート、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(ヘッドバンド)ポリエチレン、(ハンモックテープ)ポリエステル
メタリックブラウン
質量(g)
約544
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約33
頭囲(cm)
53~62
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用区分
飛来・落下物用・墜落保護用
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする