【名入れ可】MP型Sサイズヘルメット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード02603680品番NO.110SF-OT
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

NO.110と同じデザインでSサイズを取り揃えました。
コンパクトなサイズなので狭所作業用にもお使い頂けます。
帽体は埃が付きにくい帯電防止処理をしています。
スチロールライナー入りです。

用途
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
材質
帽体:ABS
サイズ
S
質量(g)
約375
種類
MP型
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
頭囲(cm)
51~57
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする