【名入れ可】トーヨー ヘルメット No.350F-Bu うす黄

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02603768
品番
350FBUウスキ
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「安全性」×「涼しさ」×「清潔さ」
蒸れやニオイの原因となる衝撃吸収材である発砲スチロールライナーを無くし、PE樹脂製のライナーを採用。
空間が生まれ通気性が向上することにより、蒸れが軽減され帽体内の温度がダウン。
PE樹脂製なので水洗いが可能。気になるニオイも軽減され、内装も汚れにくく清潔に保ことができます。
1.今まで通りの安全性:厚生労働省保護帽検定合格、従来通りハンモック内装を採用し、今まで通りの安全性に加えて快適さプラス。
2.通気性向上=涼しさ:帽体内の温度が従来品より約6℃ダウン3.水洗い可能=清潔さ

用途
飛来・落下物用。墜落時保護用。
材質
(帽体)ABS樹脂(ひさし・通気孔カバー)PC樹脂
質量(g)
448
サイズ(cm)
53~62
材質(ヘッドバンド)
PE樹脂製
ひさし長さ(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
名入れ
注意
※水洗いは可能ですが、ヘッドバンド部品の一部に縫製品(ハンモック)を使用している為、ヘッドバンド内装を取り外してから洗う事を推奨します。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする