トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
【名入れ可】MP型ヘルメット No.110
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
オレンジ
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02603942
品番
No.110-OT
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量とフィット感を追求したMP型ヘルメットです。
豊富なカラーバリエーションもご用意しております。
帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。
用途
飛来・落下物用、電気用
材質
帽体:ABS
色
オレンジ
質量(g)
約380
サイズ(cm)
53~64
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0