【名入れ可】MP型ヘルメット No.110

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード02603951品番No.110-OT
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量とフィット感を追求したMP型ヘルメットです。
豊富なカラーバリエーションもご用意しております。
帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。

用途
飛来・落下物用、電気用
材質
帽体:ABS
質量(g)
約380
サイズ(cm)
53~64
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする