曜日別特売
CS-3F キッチンワゴン キャニオン 02605411

CS-3F キッチンワゴン キャニオン 02605411
CS-3F キッチンワゴン キャニオン 02605411

キッチンワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード02605411品番CS-3F
参考基準価格(税別)¥239,800販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
キッチンを中心とした食材・食器調理用品等の運搬作業に、又レストラン・宴会場の配膳・下げ膳用として幅広くどの様な作業にでも活用できます。棚板は、簡単に取り外しができますので、使用品に応じて棚間隔を自在に決めることができます。

仕様●サイズ:1265×665×H1460mm●キャスター:自在Φ125mm×4●棚板:1220×610mm●材質:フレーム/ステンレスパイプ、棚板/ステンレス鋼板●コード番号:AF1371アズワン品番67-6884-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする