- その他
- 【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
- 質量(kg)
- 1.1
- 取付
- 天井面取付専用
- 電圧
- 100V
- タイプ
- 高演色2700K(電球色)
- 取付方式
- 配線ダクト取付型
- 消費電力(W)
- 32.5
- グレード
- (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
- 首振角度(°)
- 90
- 色温度(K)
- 2700
- 光源色
- 電球色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 90.4
- 光束(Lm)
- 2940
- 適合ダクト
- 100V配線ダクト
- トランス
- LED内蔵電源ユニット内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 別売品番
- ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853
- 配光タイプ
- 中角
- 材質(灯具)
- アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
- 水平回転範囲
- 360°