シリコン SFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02611555 品番SF004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

シリコンは耐熱温度-60℃〜230℃という広い温度帯で使用できるので、冷菓、焼き菓子、両方にお使いいただけます。オーブン、電子レンジ、冷蔵、冷凍もOK!、食品用純シリコン製の為、熱伝導率に優れ、ふっくらとした焼き上がりを保証します。600×400mm天板に4枚、530×325mm天板に3枚、300×400mmに2枚並べることができます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ50×H25mm●取数:8ヶ取●材質:シリコン●耐熱温度:−60℃〜230℃●シートサイズ:175×300mm●コード番号:AK3111 アズワン品番67-6905-45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02611555 SF004 27766324 SF004 画像準備中 シリコマート シリコンフレックス EBM(江部松商事) 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする