DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 DTD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全147種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02613205
品番
DTD-178XMT2
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
17.8
溝長(mm)
140
全長(mm)
240
材質
CR1
テーパーNo.
MT2
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。