シュナイダー(食器)
シュナイダー(食器)の 店舗運営用品
シュナイダー(食器)の 置き物/インテリア小物/収納
シュナイダー スクレーパー フレキシブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:120×88mm●材質:ポリエチレン●耐熱温度:100℃●厚さ:2.5mm●コード番号:AK4153
注文コード
02614030
品番
227244
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:120×88mm●材質:ポリエチレン●耐熱温度:100℃●厚さ:2.5mm●コード番号:AK4153
アズワン品番
67-6913-75