画像準備中

DSG-01シリーズ電磁切換弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 注文コード02624974 品番DSG-01-2B2B2-D24-N-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品は最高使用圧力・スプール形式など691種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 仕様汎用形 電圧(V)DC24 位置数2 接続方式サブプレート取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 スプールばね形式スプリングオフセット バルブ種類電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする