シリコーンチューブ SH 10m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10m) 仕様●サイズ呼称:SH No.2●内径−外径:2.0−3.0●肉厚(mm):0.50●未滅菌 注文コード02625537 品番0000000020
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。

仕様●サイズ呼称:SH No.2●内径−外径:2.0−3.0●肉厚(mm):0.50●未滅菌 アズワン品番67-7081-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする