油研工業
油研工業の 油圧ユニット
YPパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電動機(kW)
1.5kW×4P
タンク容量(L)
10
ポンプ押しのけ容積(cm
3
/rev)
10
注文コード
02627573
品番
YP10-C-1-1.5-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥222,600
この商品は
電動機・タンク容量・ポンプ押しのけ容積
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
50 Hz:AC 200 V
60 Hz:AC 200/220 V
タンク容量(L)
10
最高使用圧力(MPa)
16
電動機(kW)
1.5kW×4P
圧力調整範囲(MPa)
2〜16
ポンプ押しのけ容積(cm
3
/rev)
10
質量(kg)
68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。