※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
油研工業
油研工業の 油圧ユニット
YPパック
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02627582
品番
YP16-B-1-1.5-22
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
電圧(V)
50 Hz:AC 200 V
60 Hz:AC 200/220 V
タンク容量(L)
10
最高使用圧力(MPa)
16
電動機(kW)
1.5kW×4P
圧力調整範囲(MPa)
1.2〜7
ポンプ押しのけ容積(cm
3
/rev)
15.8
質量(kg)
68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。