※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N350-2P-N ノンスピルカップ N350型 プラグ ニューマシン 02635422 N350-2P-N ノンスピルカップ N350型 プラグ ニューマシン 02635422

ノンスピルカップ N350型 プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02635422 品番 N350-2P-N
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。

寸法A(mm)36 寸法E(mm)13 寸法L(mm)72 六角対辺H(mm)27 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350] ソケットorプラグプラグ 質量(g)168 用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機 材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ) 使用温度範囲(℃)-20〜80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 寸法TRc1/4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525] 適合流体作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする