※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューマシン
ニューマシンの 油圧(高圧)用カプラ
ノンスピルカップ N350型 プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02635447
品番
N350-4P-N
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
寸法A(mm)
40.5
寸法E(mm)
18
寸法L(mm)
82.5
六角対辺H(mm)
32
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
34.3[350]
ソケットorプラグ
プラグ
質量(g)
271
用途
産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機
材質(本体)
特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc1/2
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
51.5[525]
適合流体
作動油