※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューマシン
ニューマシンの 油圧(高圧)用カプラ
高圧オートカップ SPH050型 プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
20.6[210]
寸法A(mm)
27.5
注文コード
02635553
品番
PH-650-N
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。
寸法A(mm)
27.5
寸法L(mm)
53
六角対辺H(mm)
35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
20.6[210]
ソケットorプラグ
プラグ
質量(g)
210
用途
油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他
材質(本体)
特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc3/4
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
30.9[315]
適合流体
作動油