※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューマシン
ニューマシンの 油圧(高圧)用カプラ
高圧オートカップ SPH050型 プラグ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
17.6[180]
寸法A(mm)
48
注文コード
02635657
品番
PH-1000-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。
寸法A(mm)
48
寸法L(mm)
78
六角対辺H(mm)
50
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
17.6[180]
ソケットorプラグ
プラグ
質量(g)
571
用途
油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他
材質(本体)
特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-15〜180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
フッ素ゴム
寸法T
Rc1 1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
26.5[270]
適合流体
作動油