ニューマシン
高圧オートカップ SPH050型 ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
20.6[210]
材質(本体)
特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)
注文コード
02635693
品番
SH-350-N
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。
用途
油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
26.5
寸法L(mm)
57.7
二面幅H(mm)
24
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
20.6[210]
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)
質量(g)
192
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc3/8
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
30.9[315]
適合流体
作動油