※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューマシン
ニューマシンの 油圧(高圧)用カプラ
高圧オートカップ SPH050型 ソケット
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
17.6[180]
材質(本体)
特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)
材質(シール)
ニトリルゴム
注文コード
02635736
品番
SH-1000-N
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。
寸法D1(mm)
67
寸法D2(mm)
56.5
寸法L(mm)
121
二面幅H(mm)
50
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
17.6[180]
ソケットorプラグ
ソケット
用途
油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他
材質(本体)
特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)
質量(g)
1503
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc1 1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
26.5[270]
適合流体
作動油