※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-1600-V 高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン 02635833 SH-1600-V 高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン 02635833

高圧オートカップ SPH050型 ソケット

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])13.7[140] 材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) 材質(シール)フッ素ゴム 注文コード02635833 品番SH-1600-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は最高使用圧力・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。

寸法D1(mm)118 寸法D2(mm)90 寸法L(mm)166 二面幅H(mm)71 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])13.7[140] ソケットorプラグソケット 用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他 材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) 質量(g)4231 使用温度範囲(℃)-15〜180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)フッ素ゴム 寸法TRc2 耐圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210] 適合流体作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする