※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューマシン
ニューマシンの 油圧(高圧)用カプラ
高圧オートカップ SPH070型 プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
22.5
寸法T
Rc3/8
注文コード
02635903
品番
PH-370-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
寸法A・寸法T
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。
寸法A(mm)
22.5
寸法L(mm)
40
六角対辺H(mm)
23
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
20.6[210]
ソケットorプラグ
プラグ
用途
油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他
材質(本体)
特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)
質量(g)
67
使用温度範囲(℃)
-15〜180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
フッ素ゴム
寸法T
Rc3/8
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
30.9[315]
適合流体
作動油