※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-370-N 高圧オートカップ SPH070型 ソケット ニューマシン 02635955 SH-370-N 高圧オートカップ SPH070型 ソケット ニューマシン 02635955

高圧オートカップ SPH070型 ソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法TRc3/8 注文コード02635955 品番SH-370-N
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は使用温度範囲・寸法Tなど10種類から選べます 他の種類を見る

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。

寸法D1(mm)34 寸法D2(mm)28.6 寸法L(mm)60 二面幅H(mm)23 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210] ソケットorプラグソケット 質量(g)226 用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他 材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20〜80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 寸法TRc3/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315] 適合流体作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする