安震
ゲルテープ 安震ゲル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
30
30
50
長さ(mm)
30
30
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02654807
品番
A30P-G
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
震度7対応です。
ポリウレタン樹脂の柔軟性により、優れた震動吸収性があります。
粘着面が汚れた場合には、水洗いして再利用も可能です。
トラスコ品番
703-6867
長さ(mm)
30
幅(mm)
30
均等荷重(kg)
35(4枚使用時)
材質
本体:ウレタンエラストマー
厚さ(mm)
5
色
緑
注意
※水や油の環境での単体使用はできません。