A50K-G ゲルテープ 安震ゲル 安震 02654859

ゲルテープ 安震ゲル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)50
長さ(mm)50
内容量1枚注文コード02654859品番A50K-G
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

震度7対応です。
ポリウレタン樹脂の柔軟性により、優れた震動吸収性があります。
粘着面が汚れた場合には、水洗いして再利用も可能です。

トラスコ品番
703-6870
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
均等荷重(kg)
100(4枚使用時)
材質
本体:ウレタンエラストマー
厚さ(mm)
5
色
緑
注意
※水や油の環境での単体使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする