A50K-V3 ゲルテープ 安震V3 安震 02654902

ゲルテープ 安震V3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)50
長さ(mm)50
内容量1枚注文コード02654902品番A50K-V3
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

可塑剤不使用で衝撃吸収性に優れ重量物にも使用できる特許取得製品です。
粘着面が汚れた場合には、水洗いして再利用も可能です。

トラスコ品番
703-6865
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
均等荷重(kg)
500
材質
本体:ウレタンエラストマー、高減衰ゴム
厚さ(mm)
5
色
緑/赤
注意
※水や油の環境での単体使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする