安震
ゲルテープ 安震V3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
60
38
50
60
長さ(mm)
60
38
50
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02655051
品番
A60P-V3
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
可塑剤不使用で衝撃吸収性に優れ重量物にも使用できる特許取得製品です。
粘着面が汚れた場合には、水洗いして再利用も可能です。
トラスコ品番
703-6863
長さ(mm)
60
幅(mm)
60
均等荷重(kg)
600
材質
本体:ウレタンエラストマー、高減衰ゴム
厚さ(mm)
5
色
緑/赤
注意
※水や油の環境での単体使用はできません。