TRUSCO
消防標識 消火器↓
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
716-5855
716-5855
¥1,498
716-5856
¥1,398
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02655148
品番
EPSW-1030
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。
厚みのある両面テープ付きなので多少の凹凸のある壁面でも貼付可能です。
用途
消火器設置場所の明示に。
トラスコ品番
716-5855
縦(mm)
300
横(mm)
100
材質
硬質塩化ビニル
厚さ(mm)
1.0
取付
両面テープ
表示内容
消火器
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は消火器の場所を明示するための標識のため、一度貼り付けると貼り直しができかねますのでご注意ください。
※貼り付け場所により壁紙や塗装を剥がしてしまう恐れがあります。貼り付け場所により壁紙や塗装を剥がしてしまう恐れがあります。