EPSW-0824 消防標識 消火器↓ TRUSCO 02655157

 

EPSW-0824 消防標識 消火器↓ TRUSCO 02655157
EPSW-0824 消防標識 消火器↓ TRUSCO 02655157
EPSW-0824 消防標識 消火器↓ TRUSCO 02655157
EPSW-0824 消防標識 消火器↓ TRUSCO 02655157
EPSW-0824 消防標識 消火器↓ TRUSCO 02655157
EPSW-0824 消防標識 消火器↓ TRUSCO 02655157
EPSW-0824 消防標識 消火器↓ TRUSCO 02655157
EPSW-0824 消防標識 消火器↓ TRUSCO 02655157

消防標識 消火器↓

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番716-5856
内容量1個注文コード02655157品番EPSW-0824
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。
厚みのある両面テープ付きなので多少の凹凸のある壁面でも貼付可能です。

用途
消火器設置場所の明示に。
トラスコ品番
716-5856
縦(mm)
240
横(mm)
80
材質
硬質塩化ビニル
厚さ(mm)
1.0
取付
両面テープ
表示内容
消火器
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は消火器の場所を明示するための標識のため、一度貼り付けると貼り直しができかねますのでご注意ください。
※貼り付け場所により壁紙や塗装を剥がしてしまう恐れがあります。貼り付け場所により壁紙や塗装を剥がしてしまう恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする