曜日別特売
85068 ヘルメット ソフトバイザー アヌシ 02657081

85068 ヘルメット ソフトバイザー アヌシ 02657081
85068 ヘルメット ソフトバイザー アヌシ 02657081
85068 ヘルメット ソフトバイザー アヌシ 02657081
85068 ヘルメット ソフトバイザー アヌシ 02657081

ヘルメット ソフトバイザー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02657081
品番
85068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

業界初 新開発のソフトバイザータイプ

用途
作業現場での頭部保護に。
色
ホワイト
種類
アメリカンタイプ
本体寸法(mm)
175×223×283
本体質量(g)
40
材質(ひさし)
エラストマー(ソフト素材)
材質(シェル)
ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする