曜日別特売
85063 ヘルメット MPタイプ アヌシ 02657108

85063 ヘルメット MPタイプ アヌシ 02657108
85063 ヘルメット MPタイプ アヌシ 02657108
85063 ヘルメット MPタイプ アヌシ 02657108
85063 ヘルメット MPタイプ アヌシ 02657108

ヘルメット MPタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02657108
品番
85063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

101シリーズの最上位機種
スタンダードなMPタイプポリカーボネート樹脂製品
シンプルな4点留めテープ内装を装着
絶縁・飛来・落下物・墜落時保護(発砲スチロール入)用ヘルメット
ラビットバンド対応品

用途
作業現場での頭部保護に。
色
ホワイト
材質(本体)
ポリカーボネート
種類
MPタイプ
本体寸法(mm)
173×223×274
本体質量(g)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする