曜日別特売
4904701015508 ポリラップ 宇部フィルム 02667222

4904701015508 ポリラップ 宇部フィルム 02667222
4904701015508 ポリラップ 宇部フィルム 02667222
4904701015508 ポリラップ 宇部フィルム 02667222

ポリラップ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(50m)
幅(cm)15
内容量1個(50m)注文コード02667222品番4904701015508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
つまみフラップ:つまみフラップにより、ふたを開ければラップはいつでも取り出しやすい位置にあります。
プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。

長さ(m)
50
幅(cm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41640377
2024-09-04
用途: 食品のラップ
株式会社テックMA 様(製造業)

材質が塩ビの物は、電子レンジで加熱すると、接触部で苦味を感じたりする。のでポリエチレンの物を選びました。

4人が参考にしています
対象商品 : 41640368
2024-05-31
用途: 無添加で安心
卸売・小売業

食品につく物だし、レンジで加熱もするので無添加のみ購入してます。
これはず~~っと販売してほしい。使いやすいし安全。

3人が参考にしています
対象商品 : 41640368
2023-08-14
用途: 公民館の防災用品
その他業種

公民館の防災用品で非常食の皿にかぶせるラップとしてまとめ買いしました。
まとめ買いが簡単にできて便利でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする