曜日別特売
IBZ082 溶融亜鉛 絶縁ブッシング 電成興業 02691617

溶融亜鉛 絶縁ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)20注文コード02691617品番IBZ082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質本体:鋳鉄、絶縁部:ABS質量(kg)0.242寸法H(mm)20寸法D(Φmm)95寸法C(mm)13寸法d(Φmm)76仕上溶融亜鉛めっき(本体)寸法h(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする