曜日別特売
81660682 サーマルバリアボード ロゴス 02700018

81660682 サーマルバリアボード ロゴス 02700018
81660682 サーマルバリアボード ロゴス 02700018
81660682 サーマルバリアボード ロゴス 02700018
81660682 サーマルバリアボード ロゴス 02700018

サーマルバリアボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(g)(約)380
内容量1個注文コード02700018品番81660682
販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
¥1,500

片面開きが可能だから、冷気が逃げにくい!
このボードがあれば内容物の量に応じて保冷スペースを調整できるので、効率よく冷やすことができます。

用途
クーラーに対して、内容物が少ない時や、何度も開閉するような時に、大変役立ちます。
適合本体
アクションクーラー50・リミテッドクーラーXL・アウトドアクーラーXL
質量(g)
(約)380
タイプ
XL
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
(約)54×32×0.5
主材質
アルミ蒸着シート、発泡ポリウレタン、PP
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする