曜日別特売
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097

81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097
81336598 minimini電動ポンプ ロゴス 02700097

minimini電動ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02700097
品番
81336598
販売価格(税込)¥5,280
販売価格(税別)
¥4,800

超小型ながらも空気圧0.5psi
とポンプとして十分な能力を備え、エアベッドなどの空気の追加注入や排出時に便利な電動ポンプ。
5種類のノズル付きで、様々なバルブに合わせて使い分け可能。
LEDライト付きで照明としても活躍し、半透明の収納袋を被せればランタンとしても。
USB蓄電式のコードレスタイプで、キャンプなどのアウトドアから災害時の非常時用にもひとつ持っておくと便利です。

用途
空気の注入&排出両方に対応!ポケットに入れて持ち運べる超小型電動ポンプ。
セット内容
本体、ノズル4種類、フレキシブルノズル、ランタンホヤ(収納袋)
電源
蓄電式(リチウムイオン蓄電池)
圧力
0.5psi
入力電圧(V)
5
光源
LED
点灯方式
弱/中/強
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)4.7×4.4×5.4
入力電流(A)
1
充電方式
USB(TypeC)蓄電
主材質
ABS、PP、シリコン
全質量(g)
(約)115
明るさ(Lm)
[LED球値](約)108、[ロゴス基準値](約)103
光色
白色
蓄電時間(時間)
2.5
点灯時間(時間)
(約)強/2、中/4、弱/9
稼働時間(分)
(約)15
注意
※表記の作動時間、点灯時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする