曜日別特売
81336706 ハンガー扇風機 ロゴス 02701102

81336706 ハンガー扇風機 ロゴス 02701102
81336706 ハンガー扇風機 ロゴス 02701102
81336706 ハンガー扇風機 ロゴス 02701102
81336706 ハンガー扇風機 ロゴス 02701102
81336706 ハンガー扇風機 ロゴス 02701102
81336706 ハンガー扇風機 ロゴス 02701102
81336706 ハンガー扇風機 ロゴス 02701102
81336706 ハンガー扇風機 ロゴス 02701102
81336706 ハンガー扇風機 ロゴス 02701102
81336706 ハンガー扇風機 ロゴス 02701102

ハンガー扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02701102
品番
81336706
販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

USB蓄電式なので、アウトドアでも使用可能!
スタンドでの使用はもちろん、超軽量なため、一体型になっているフックを起こしてテント内やランタンフックなど吊り下げて使用することも可能です。

用途
一体型のハンギングフックで置き・吊り2WAY!アースカラーの蓄電式扇風機。
仕様
USB蓄電式
入力電圧(V)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)20×20×9.5
入力電流(A)
2
充電方式
USB蓄電
主材質
ABS、PP
全質量(g)
(約)460
蓄電時間(時間)
(約)5
稼働時間(時間)
(約)強/2、中/4.5、弱/9.5、リズムモード/4.5
点灯時間(時間)
(約)強/44、中/60、弱/130
注意
※点灯時間は、扇風機を作動させていない場合の時間です。
※表記の点灯時間、作動時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする