曜日別特売
81660620 超速凍結・氷点下パック ロゴス 02701312

81660620 超速凍結・氷点下パック ロゴス 02701312
81660620 超速凍結・氷点下パック ロゴス 02701312
81660620 超速凍結・氷点下パック ロゴス 02701312
81660620 超速凍結・氷点下パック ロゴス 02701312
81660620 超速凍結・氷点下パック ロゴス 02701312
81660620 超速凍結・氷点下パック ロゴス 02701312
81660620 超速凍結・氷点下パック ロゴス 02701312
81660620 超速凍結・氷点下パック ロゴス 02701312
81660620 超速凍結・氷点下パック ロゴス 02701312

超速凍結・氷点下パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02701312
品番
81660620
販売価格(税込)¥3,280
販売価格(税別)
¥2,982

ロゴスの強力保冷剤「氷点下パックシリーズ」に、凍結時間が従来品(GT-16℃)の約1/3になった「超速凍結タイプ」が登場。
家庭用冷凍庫なら約12~18時間(
1)で凍結できるので、前日に入れておけば翌日にすぐ使えます。
2つ重ねて使えば、従来の冷却力・保冷力を維持し、一般的な保冷剤の約8倍の冷却力を発揮します。
また、内容物には植物性天然素材を使用し、安心してご使用いただけます。

用途
シリーズ最速のスピード凍結と高い冷却力で、汎用性も高く、アウトドアシーンで活躍します。
質量(g)
(約)600
タイプ
ツイン(XL)
寸法(cm)
(約)縦26×横19.5×厚さ1.5
主材質
[容器]ポリエチレン、[内容物]植物性天然高分子
入数(個)
2
注意
※冷却速度約8倍は、一般的な保冷剤(-0℃)との比較です。
※凍結速度約3倍は、氷点下パックGT-16℃との比較です。
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする