モニター付工業用内視鏡カメラ DMC-L500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット
時間
可動:3時間
注文コード
02702082
品番
04187
参考基準価格(税別)¥40,670販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

狭い場所や視認が難しい場所の確認や検査に便利なモニター付き工業用内視鏡カメラ。サイドカメラ搭載で作業効率さらにUP。LED付き(メインカメラ6灯、サイドカメラ1灯)で暗所の確認も可能。別売りのカメ棒への取付キット付き(品番:04180)なら高所や狭所を地上から確認可能。安全に確認できます。

用途
設備・工業機械・インフラ等の点検・検査
時間
可動:3時間
ケーブル長(m)
5
サイズ(inch)
モニター:5.0(IPSカラーパネル)
表示
画面回転:180
ズーム
1.5/2.0倍(デジタル)
視野角
70
焦点距離(mm)
20-100
充電時間(時間)
3
ケーブル外径(Φmm)
5
バッテリー容量(mAh)
2000(リチウムイオン優電池)
画素数
200万
外径(mm)
レンズ:5.5
防水性
IP67(カメラ・ケーブル部のみ)
注意
※カメ棒に取付て使用する場合は品番:04180をご購入下さい。品番:04185には取付キットは付属されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする