曜日別特売
PG-670 プログレード やわらか肉すじ切り 下村工業 02702170

PG-670 プログレード やわらか肉すじ切り 下村工業 02702170
PG-670 プログレード やわらか肉すじ切り 下村工業 02702170

プログレード やわらか肉すじ切り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702170
品番
PG-670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ご家庭で柔らかくジューシーな唐揚げを簡単に作れます。数か所刺して筋を切ることで、火を通しても縮まずふわふわな唐揚げになります。

材質
ハンドル・本体:ABS樹脂(耐熱温度80度) ツマミ:ポリエチレン(耐熱温度70度) 刃部:ステンレス刃物鋼 バネ・ネジ:ステンレススチール
質量(g)
50
本体寸法(mm)
65×24×147
食器洗浄機
非対応×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする