FV-661 フルベジ たまねぎスライス&みじん切り 下村工業 02702590

FV-661 フルベジ たまねぎスライス&みじん切り 下村工業 02702590
FV-661 フルベジ たまねぎスライス&みじん切り 下村工業 02702590
FV-661 フルベジ たまねぎスライス&みじん切り 下村工業 02702590

フルベジ たまねぎスライス&みじん切り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702590
品番
FV-661
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

玉ねぎのスライスとみじん切りが両方できる!スライス:厚さ約0.8mmの薄いスライスが簡単に作れます。ハンバーグやコロッケの下準備に便利なみじん切りを作ることができます

材質
スライス刃:ステンレス刃物鋼 千切り刃:ステンレス鋼 本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度) ホルダー:ABS樹脂(耐熱温度100度)
質量(g)
87
本体寸法(mm)
90×18×280
食器洗浄機
対応○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする