熱収縮チューブペンチューブTFE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 02703885 品番 AWG-28E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。

用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PTFE 長さ(mm)標準:1.2 透明 長さ(m)標準:1.2 収縮後内径最大値(Φmm)0.46 収縮前内径最小値(Φmm)0.96 呼称AWG-28E 本数25本 連続使用温度(℃)-170〜+260 最高使用温度(℃)260 収縮温度327℃ 収縮率(%)50 収縮後肉厚(mm)標準値:0.23 最低使用温度(℃)-170

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする