用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂PTFE
長さ(mm)標準:1.2
色透明
長さ(m)標準:1.2
収縮後内径最大値(Φmm)2.26
収縮前内径最小値(Φmm)3.81
呼称AWG-12E
本数25本
連続使用温度(℃)-170〜+260
最高使用温度(℃)260
収縮温度327℃
収縮率(%)50
収縮後肉厚(mm)標準値:0.41
最低使用温度(℃)-170