曜日別特売
AS4V-Z12-R デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器) MG(旧エム・システム技研) 02713151

デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
この商品は入力信号・供給電源など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω) 標準設定値:4~20mA DC
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
注文コード
02713151
品番
AS4V-Z12-R
参考基準価格(税別)¥81,400販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
¥80,980

主な機能と特長

プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)

実量表示・設定可能

ヒステリシス幅変更可能

オンディレータイマ

上限、下限設定可能

前面キーにより設定可能

設定値をソフトキーによりロック可能

警報時接点オンまたはオフが選択可能

外気が侵入しない密閉形リレーを採用

接点は200V AC系と100V DC系で使用可能

DINレール密着取付可能

用途
アプリケーション例

アナンシエータ(集合形警報装置)入力用

シーケンス制御用アナログ値警報接点

機器の異常警報用
入力信号
入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω)
標準設定値:4~20mA DC
精度
設定精度(動作点精度):±(0.1% of FS+1digit)
表示精度:±(0.1% of FS+1digit)
消費電力(W)
3.5W以下
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
第1出力信号
4点警報リレーa接点
その他
応答時間 0.5s以下(90%設定時の0→100%入力)
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
500
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行132×高さ80
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする