- 用途
- アプリケーション例
測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため)
入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない)
電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能)
バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続 - 精度
- 基準精度:±0.4%
(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)
冷接点補償精度:25±10℃において
・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃
・S、R、PR熱電対:±1℃ - 温度係数
- ±0.015%/℃
(Bは770℃以上)
- 消費電力(W)
- 約3W
- 入力信号
- K(CA)入力レンジ:0~300℃
- 出力信号
- 0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
- 供給電源
- 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
- 入力レンジ
- 入力レンジ:0~300℃
- 仕様
- バーンアウト時間:10s以下
- その他
- 標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方、CE、UKCA、UL適合なし
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 150
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 耐電圧
- 入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
- 接続方式
- M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅23×奥行124×高さ76
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応