M2TS-2A-R/CE カップル変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研) 02713397

カップル変換器(アナログ形)M2TS-2A-R/CE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
この商品は入力信号・出力信号・供給電源など144種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
K(CA)入力レンジ:-200~+800℃
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
注文コード
02713397
品番
M2TS-2A-R/CE
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

主な機能と特長

熱電対(サーモカップル)入力用

5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付

冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため)

入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない)

電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能)

バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続
精度
基準精度:±0.4%
(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)
冷接点補償精度:25±10℃において
・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃
・S、R、PR熱電対:±1℃
温度係数
±0.015%/℃
(Bは770℃以上)
消費電力(W)
約3W
入力信号
K(CA)入力レンジ:-200~+800℃
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
入力レンジ
入力レンジ:-200~+800℃
仕様
バーンアウト時間:10s以下
その他
標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方、CE適合品
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅23×奥行124×高さ76
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする