曜日別特売
M5TS-2A-R/BN カップル変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研) 02713528

カップル変換器(絶縁付)M5TS-2A-R/BN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は入力信号・出力信号・供給電源など192種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
K(CA)入力レンジ:-200~+1370℃
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
注文コード
02713528
品番
M5TS-2A-R/BN
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

主な機能と特長

熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換

コンパクト形端子台構造

冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付

密着取付可能

電源表示LED搭載

耐電圧
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
精度
基準精度
・K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方
・T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方
・PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS
(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)
冷接点補償精度:20±10℃において
・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃
・S、R、PR熱電対:±1℃
温度係数
±0.015%/℃
(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)
消費電力(W)
約2W
入力信号
K(CA)入力レンジ:-200~+1370℃
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
仕様
バーンアウト時間:10s以下
その他
標準応答形 0.5s以下、バーンアウトなし
取付
DINレール取付
質量(g)
80
使用温度範囲
-5~+55℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅25×奥行41×高さ97
使用湿度範囲
0~90%RH(結露しないこと)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力レンジ
入力レンジ:-200~+1370℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする