- 用途
- アプリケーション例
アナンシエータ(集合形警報装置)入力用
シーケンス制御用アナログ値警報接点
機器の異常警報用 - 入力信号
- 入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω)
標準設定値:4~20mA DC - 精度
- 設定精度(動作点精度):±(0.1% of FS+1digit)
表示精度:±(0.1% of FS+1digit)
- 消費電力(W)
- 3.5W以下
- 供給電源
- 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
- 第1出力信号
- 2点警報リレーc接点
- その他
- 応答時間 0.5s以下(90%設定時の0→100%入力)、UL、CE適合品
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 500
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 耐電圧
- 入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
- 接続方式
- M3.5ねじ端子接続
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅50×奥行132×高さ80
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.015%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応