- 消費電力(W)
- 100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA - 耐電圧
- 入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源) - 供給電源
- 85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外) - 精度
- 基準精度
・K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方
・T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方
・PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS
(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)
冷接点補償精度:20±10℃において
・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃
・S、R、PR熱電対:±1℃ - 温度係数
- ±0.015%/℃
(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)
- 入力信号
- K(CA)入力レンジ:0~800℃
- 出力信号
- 4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
- 仕様
- バーンアウト時間:10s以下
- その他
- 標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方
- 取付
- DINレール取付
- 質量(g)
- 80
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 接続方式
- M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅25×奥行41×高さ97
- 使用湿度範囲
- 0~90%RH(結露しないこと)
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力レンジ
- 入力レンジ:0~800℃